{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma | E | |
| Perforación d2(H7) | 50 mm | |
| Tamaño VDI | VDI 50 | |
| d8 | 98 mm | |
| d6 | 98 mm | |
| l6 | 100 mm | |
| l7 | 86 mm | |
| Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
| Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
| Número de artículo | 319405 50 | |
| Número del fabricante | 319405 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |