Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 30, Perforación d2(H7): 10mm

Número de artículo: 319275 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: E

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 10 mm
Tamaño VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Rosca M M 14×1,5
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Número del fabricante 319275 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.
  • Posibilidad de refrigeración interna y externa.

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 y 12.

Nota:

Las pieza de repuesto n.º 319287 - 319288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.