{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura B | 83 mm | |
| Altura H1 | 14,5 mm | |
| Altura H2 | 65 mm | |
| Radio R1 | 117 mm | |
| Radio R2 | 50 mm | |
| Ejecución | RR | |
| Tipo de producto | Soporte de tronzado |
| Número de artículo | 319141 RR | |
| EAN / GTIN | 4045197781086 | |
| Número del fabricante | 319141 RR | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |