• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas Eco forma B8 radial izquierda, largo, ⌀ del mango d1: 40mm

Número de artículo: 319093 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 42,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319093 40
EAN / GTIN 4062406240752
Número del fabricante 319093 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.