{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma | B | |
| ⌀ del mango d1 | 16 mm | |
| h1 | 12 mm | |
| h2 | 17 mm | |
| b1 | 42 mm | |
| b2 | 25 mm | |
| h5 | 20 mm | |
| h6 | 22 mm | |
| l1 | 13 mm | |
| l2 | 24 mm | |
| Código de colores mango VDI | VDI 16 | |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
| Número de artículo | 319060 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197373694 | |
| Número del fabricante | 319060 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |