SDN D2.50-.156-07-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3181149
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3181149
EAN / GTIN 7291075264951
Número del fabricante 3181149
Número L L23980 2188

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.55″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.175″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.156″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/4″ ,Espesor del núcleo (THUB) 1/4″ ,Longitud total (OAL) 1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.55″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.175″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.156″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/4″
  • Espesor del núcleo (THUB): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL): 1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4

Productos adecuados