Portacuchillas de torneado de cambio rápido, Tipo: B32/120

Número de artículo: 318100 B32/120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B32/120
Adecuado para n.º 318000 B
Altura portaherramientas 32 mm
Longitud 120 mm
Grosor del apoyo para herramientas W 14 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Identificación y clasificación

Número de artículo 318100 B32/120
EAN / GTIN 4045197315793
Número del fabricante D 22/32/120
Fabricante/responsable AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descripción

Ejecución:

Con apoyo para herramientas plano. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Nota:

Al pedir las piezas de repuesto n.° 318110318130, indique el número de la pieza de repuesto y el tamaño del cabezal del soporte para cuchillas de cambio rápido A, B, C o E.