Micrómetro exterior digital, yunque intercambiable, 0-25 mm, Digimatic, IP65

Número de artículo: 317-251-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 317-251-30
EAN / GTIN 4946368688800
Número del fabricante 317-251-30
Número L L40010 11238
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro Digimatic con yunque intercambiable, para medir diversas características, le ofrece las siguientes ventajas: Para medir espesores de pared de tubos y cilindros, alturas de cabeza de remache, etc. con yunques intercambiables (yunques: planos, cilíndricos, en forma de V)

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila, yunques
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Productos adecuados