Hoja de sierra de sable BIM 180T10 MSA

Número de artículo: 31324000449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 31324000449
EAN / GTIN 4014586477008
Número del fabricante 31324000449
Número L L00020 110273
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de sable BIM 180T10 MSA

Característica:

  • Anchura: 0,9 mm
  • Longitud: 200 mm
  • Altura: 19 mm
  • Máx. Grosor material: 12 mm
  • min. Grosor material: 3 mm
  • longitud de corte: 180 mm
  • TPI: 10
  • V: 3 ud.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra