HM90 E90AD-D40-4-M16 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas HM90 ADKT-1505

Número de artículo: 3110708
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110708
EAN / GTIN 7291075122824
Número del fabricante 3110708
Número L L23980 579

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos