Llave dinamométrica Tipo 83 1/4″ 1.6-8 Nm 010128

Número de artículo: 3108449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
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
Par máximo 8 Nm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 3108449
EAN / GTIN 0611702890365
Número del fabricante 3108449
Número L L60160 6060
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado y comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ de doble accionamiento cuadrado con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Construcción según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
Con doble escala en N-m y lbf-in o lbf-ft en escala de doble giro. lbf-ft en diales de doble tinte y de fácil lectura
Protección contra sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un 25 % de sobrecarga del valor máximo
Carcasa de construcción especial de aluminio ligera y robusta - pintada de color gris plateado
Manijas de goma negras y antideslizantes
Modelos No. ADS 4 a No. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Disponible con señal audiovisual según el modelo
Alcances de la entrega:
Llave dinamométrica de reloj
Batería (sólo modelos con opción: señal)
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 75 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 14 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1,6 Nm - 8 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento
  • Altura total [mm]: 61 mm
  • Longitud total [mm]: 244 mm
  • Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
  • División de escala [Nm]: 25 Nm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Visualización gráfica: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios