HM390 ETP D50-6-C32-10 Fresas a 90º con Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TPKT 1003

Número de artículo: 3106770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106770
EAN / GTIN 7291075313987
Número del fabricante 3106770
Número L L23980 2478

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados