HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido. Para el Mecanizado de Aluminio con Elevada Velocidad de Rotación

Número de artículo: 3106074
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106074
EAN / GTIN 7291075317022
Número del fabricante 3106074
Número L L23980 2081

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.88″ ,Longitud total (OAL) 2-1/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.531″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.88″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Longitud total (OAL): 2-1/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos