FDN D160-1014-40R-CALN12 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNET 12

Número de artículo: 3103993
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103993
EAN / GTIN 7291075182521
Número del fabricante 3103993
Número L L23980 2243

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 14.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10.5 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10.5 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 126504-TN
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 31.2 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos