HCM D.50-D-L6.5-C.62 Fresas de punta esférica multifunción D=.500″

Número de artículo: 3103600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103600
EAN / GTIN 7291075181975
Número del fabricante 3103600
Número L L23980 1634

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.33″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 2.4″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.33″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.50-QF
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 53 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 2.4″

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos