PLX D52-22-12 Plungers Periféricos Huecos con Plaquitas XCMT 120408TR

Número de artículo: 3102820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie PLUNGER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102820
EAN / GTIN 7291075169959
Número del fabricante 3102820
Número L L23980 1441

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de corte (DC) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Productos adecuados