SSB D100-12-32-R10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3100897
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100897
EAN / GTIN 7291075096224
Número del fabricante 3100897
Número L L23980 856

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 16 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 16 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos