F75A D3.00-1.00-M Fresas de 75° con plaquitas HM90 AD -1505 Insertos

Número de artículo: 3100256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100256
EAN / GTIN 7291075090062
Número del fabricante 3100256
Número L L23980 2030

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.17″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.27″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.17″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 75 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos