Punta plana SB 18 x 125 mm, pulida

Número de artículo: 310 125 0 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 310 125 0 SB
EAN / GTIN 4049002010606
Número del fabricante 310 125 0 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Se utiliza principalmente en el sector metalúrgico.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado integral para una transmisión máxima de la fuerza de impacto, permite el reafilado repetido de la punta de trabajo.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 154 g
  • Longitud: 125 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • perfil: plano-ovalado
  • perfil: 17 x 11 mm
  • Anchura: 18 mm