Anillo de mandriles portafresas, estrecho, ⌀ interior×grosor b1: 13X0,03mm

Número de artículo: 309920 13X0,03
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2084

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 13 mm
Grosor b1 0,03 mm
Ejecución estrecho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 21 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 309920 13X0,03
EAN / GTIN 4045197306586
Número del fabricante 2084/13X0,03
Fabricante/responsable buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Descripción

Ejecución:

De 0,03 a 1 mm de ancho. De cinta de acero templada y cortada. La discrepancia con respecto al ancho b1 y su paralelismo dependen de la tolerancia del semiproducto inicial según DIN 1544.