• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación, Para ER: 20

Número de artículo: 309652 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6499
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 20 mm
Norma DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud total L 24 mm
⌀ exterior D 28 mm
Rosca M24 × 1
Par de apriete máximo 40 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Número del fabricante 309652 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
  • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.