Tuerca ER-Mono mini para portapinzas de sujeción mini HiRunER, Para ER: 11M

Número de artículo: 309618 11M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6499 D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 6499 D
Longitud total L 19,1 mm
⌀ exterior D 16 mm
Rosca M20×1
Par de apriete máximo 20 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Número del fabricante 309618 11M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Modelo delgado, simétrico.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión mini HiRunER. N.° 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.° 309757; 309758.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.