Tuerca de apriete ER para discos de obturación, para ER: 16

Número de artículo: 309616 16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6499 D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 6499 D
Longitud total L 22,5 mm
⌀ exterior D 28 mm
Rosca M22x1,5
Par de apriete máximo 80 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una fuerza de apriete elevada, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.
Con hexágono SW 25.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.° 309680309740.
Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.
Discos de obturación n.º 309622; 309624; 309628; 309632.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.