{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
| Adaptador | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
| Tipo | 4537 E | |
| ⌀ exterior D | 32,7 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |
| Número de artículo | 309427 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515025966 | |
| Número del fabricante | 309427 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |