Martillo blando de aluminio sin rebote, insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente, mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas

Número de artículo: 308.32 Al
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 308.32 Al
EAN / GTIN 7610733266975
Número del fabricante PB 308.32 Al
Número L L60060 2893

Descripción

Descripción:

  • Martillo blando de aluminio sin rebote
  • Para golpes delicados en trabajos de montaje, mecanizado de chapa, rectificado, etc.
  • Insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente
  • Mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas
  • Anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes, máxima seguridad al trabajar
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud completa Martillo: 325 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 106 mm