Cono de expansión hidráulica delgado, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 307543 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC; HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 120
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 31,13 mm
⌀ exterior D 50 mm
L2 68 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 307543 16
EAN / GTIN 4062406115005
Número del fabricante 307543 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas gracias al sistema completamente cerrado; es decir, sin cámaras de presión soldadas.
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Elevados pares de transmisión y por tanto seguridad de proceso.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135302165.