{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca M | M10×100 | |
| Adaptador | HSK-A 63 | |
| Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Longitud de voladizo medida A | 126 mm | |
| ⌀ de la perforación D1 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| ⌀ exterior D | 32 mm | |
| Longitud útil L1 | 100 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
| Número de artículo | 307037 M10X100 | |
| EAN / GTIN | 4045197905048 | |
| Número del fabricante | 307037 M10X100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |