Martillo blando de aluminio sin rebote, insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente, mango de madera Hickory con certificación FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero

Número de artículo: 306.40 Al
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 306.40 Al
EAN / GTIN 7610733266920
Número del fabricante PB 306.40 Al

Descripción

Descripción:

  • Martillo blando de aluminio sin rebote
  • Para golpes delicados en trabajos de montaje, mecanizado de chapa, rectificado, etc.
  • Insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente
  • Mango de madera Hickory con certificación FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero
  • Fijación segura en el tubo del mango con cuña especial y pasador elástico pesado, sustitución sencilla
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Asignación del mango al tamaño del martillo: 6
  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud completa Martillo: 380 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 121 mm