Portapinzas de sujeción, extrafino, HSK-A 63 A = 160, Gama de sujeción: 2-6mm

Número de artículo: 304974 2-6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2 mm - 6 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 27 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Número del fabricante 304974 2-6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

Ventaja:

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.° 309890, pinzas portapiezas GARANT n.° 309563.