Elemento básico, ancho de la mandíbula 80

Número de artículo: 304766
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 304766
EAN / GTIN 4020772304768
Número del fabricante 304766
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento básico, ancho de mordaza 80 mm.

Espacio entre agujeros 50 mm.
Endurecido 60 HRC, con dentado 1 mm.
Adecuado para el sistema de ráster AMF: Rejilla 50 mm, M16, Ø22 F7.

Característica:

  • Tamaño: 80-350-050
  • Longitud: 350 mm
  • Fuerza de sujeción: 15 kN
  • peso: 10,7 kg
  • Tamaño: 80-350-050
  • A: 350
  • An: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16