Travesaño adicional con zapata para escalera nivello® Anchura 0,93 m con altura del larguero 58 mm

Número de artículo: 30390
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 30390
EAN / GTIN 4031405303904
Número del fabricante 030390
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Travesaño adicional con zapata para escalera nivello® Anchura 0,93 m con altura del larguero 58 mm

  • Incluye material de fijación.
  • Fácil de instalar en escaleras existentes para una mayor estabilidad.
  • Aumenta la seguridad y reduce el riesgo de caídas y accidentes.

Información sobre criterios de sostenibilidad

  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio
  • Altura: 147 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Altura de los largueros: 58 mm
  • Anchura travesaño: 930 mm
  • Anchura larguero: 25 mm
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional
  • Longitud: 930 mm
  • Anchura: 109 mm