E-torc Q R unidad de visualización ETQ R D

Número de artículo: 3034933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3034933
EAN / GTIN 4002805936573
Número del fabricante 3034933
Número L L60160 5682
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Las características:
Pantalla de evaluación compacta para cabezales de medición E-torc QR
Gran pantalla gráfica TFT, 109 mm (4,3″) de diagonal
Con función táctil, que permite el manejo con guantes
Operación intuitiva a través de la pantalla táctil o de seis botones de hardware
Con potente batería de iones de litio integrada
Uso móvil o estacionario (soporte de cinturón disponible opcionalmente: 3078582 o soporte: 3033694)
Carcasa de aluminio resistente y ligera
Todos los métodos de medición habituales: Par de apriete, par de apriete/ángulo, aflojamiento-apriete, punto de fluencia
Incluye un potente software de evaluación y manejo para PC (a partir de Windows 7). y software de manejo (a partir de Windows 7)
Las interfaces de usuario:
Radio (WiFi 2,4 y 5 GHz)
Interfaz USB mini
Enchufe de conexión para el cable de conexión ETQR (compatible con los cabezales de medición E-torc QR)
Conexión a sistemas CAQ (opcional)
La precisión:
+/- 1 %, +/- 1 dígito
Alcances de la entrega:
Pantalla de evaluación ETQR
Software de evaluación y manejo para PC (a partir de Windows 7), cable USB, fuente de alimentación de carga.

Característica:

  • Tipo de batería: 18650
  • Propiedades químicas: Li-Ion
  • Fuente de alimentación: Batería
  • Anchura total [mm]: 87 mm
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Longitud total [mm]: 196 mm
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Tipo de escala: sin
  • Número ONU: UN 3481
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados