Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302650 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador BT 50 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 302650 6
EAN / GTIN 4045197944672
Número del fabricante 302650 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados