Varselväst klass 3 XS/S

Número de artículo: 302310225300XS/S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color high vis orange
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaleco de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 302310225300XS/S
EAN / GTIN 7330509564523
Número del fabricante 302310225300XS/S
Número L L00980 106406
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto de urdimbre, 120 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación retráctil
Cuello en V, Cuello con banda

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillo interior para documentos
Bucle para radio

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Un chaleco ligero de alta visibilidad que es realmente visible
  • Bandas reflectantes en toda la prenda, incluidas las mangas, para asegurarse de que le ven desde todas las direcciones
  • Cremallera frontal y aberturas inteligentes en los laterales, para que pueda acceder a los bolsillos principales
  • Certificado según EN20471 Clase 3, XS/S Clase 2, lo que significa, por ejemplo
  • que el chaleco tiene mangas con reflectores

Norma:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3