Descripción:
El martillo de goma SIMPLEX de la serie 3023 cuenta con la combinación de insertos TPE-mid / composición de goma.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortiguador e inodoro, y dura mucho más que un martillo de goma convencional.
El inserto gris de TPE-mid (serie 3203) ofrece una fuerza de impacto comparable a la del inserto de goma negro. Sin embargo, no deja residuos negros indeseados.
La carcasa de fundición maleable cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y con amortiguación de vibraciones, cuenta con un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm, y en D60 mm y D80 mm también con inserto de goma y base. Los modelos D60 mm y D80 mm también están disponibles con mango extra corto (n.º de art. 3023.062 y 3023.082).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX en combinación TPE-mid (gris, dureza media, sin abrasión) / composición de caucho (negro, dureza media, amortiguador, inodoro, bajo desgaste).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm, en D60 mm y D80 mm con inserto de goma con base.
- D60 mm y D80 mm también disponibles con mango extra corto (n.º de art. 3023.262 y 3023.282).
Áreas de aplicaciónJardinería/paisajismo, trabajos de pavimentación, albañilería/colocación de escaleras, colocación de piedras naturales
MaterialMango
Insertar golpe 1
- TPE-mid, gris
- sin abrasión
- dureza media
Insertar golpe 2
- Composición de caucho, negro
- dureza media
- amortiguador
- inodoro
- de poco desgaste
carcasa