Descripción:
El martillo SIMPLEX de la serie 3022 está equipado en ambos lados con insertos de goma.
Este inserto de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito absoluto de ventas. Es muy resistente al desgaste, amortiguador e inodoro, y dura mucho más que un martillo de goma convencional.
Halder ha perfeccionado este éxito de ventas.: El inserto de goma con soporte (3202.2) garantiza, gracias a su ingenioso diseño, que el martillo se mantenga en pie de forma segura y se tenga que agachar menos, lo que hace que el trabajo sea mucho más ergonómico y menos perjudicial para la espalda.
La carcasa de fundición templada cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de nogal americano de 70 cm de largo permite sujetar cómodamente el martillo de forja estando de pie.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en los tamaños D60 mm y D80 mm.
Características del producto:
- Desarrollo continuo del superventas de Halder: El inserto de goma con soporte (3202.2) permite trabajar sin dañar la espalda y agacharse menos.
- Martillo SIMPLEX con combinación de goma/goma con base (negro, dureza media, amortiguador, inodoro, bajo desgaste).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- El mango de nogal americano de 70 cm de largo permite un agarre cómodo estando de pie.
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños D60 mm y D80 mm.
Ámbitos de aplicaciónJardinería/paisajismo, colocación de bordillos, albañilería/escaleras, construcción de vallas, andamios, carpas, casas prefabricadas
Este martillo incorpora un inserto de golpeo especial con soporte en la carcasa.
MaterialMango
Insertar golpe 1
- Compuesto de goma, negro, con base
- dureza media
- amortiguador
- inodoro
- de poco desgaste
Insertar golpe 2
- Composición de caucho, negro
- dureza media
- amortiguador
- inodoro
- de poco desgaste
carcasa