{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
| Adaptador | SK 40 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 28 mm | |
| ⌀ exterior D | 49,5 mm | |
| Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 30 mm | |
| Recorrido de regulación V | 10 mm | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Rosca M | M6 | |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
| Número de artículo | 302032 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001653116 | |
| Número del fabricante | 15.507.40.08.Z | |
| Fabricante/responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |