Cono de expansión hidráulica corto, versión HT, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 302028 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Longitud útil L1 31 mm
Conos reductores adecuados 302140; 302135
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 302028 12
EAN / GTIN 4045197586933
Número del fabricante 302028 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y para el arranque de virutas ligero y pesado en el fresado.
  • Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, conos reductores n.° 302135302187.

Nota:

V = ¡recorrido de regulación máximo!
Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.