El martillo suave SIMPLEX de la serie 3013 cuenta con la combinación de insertos TPE-soft / TPE-mid. Ambos insertos son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color, por lo que, a diferencia de los martillos de goma convencionales, no dejan residuos negros indeseados.
El inserto azul TPE-soft (serie 3201) es el más blando de la serie SIMPLEX, tiene una gran capacidad de amortiguación y, por lo tanto, es adecuado para trabajos delicados.
El inserto gris TPE-mid de dureza media (serie 3203) permite una mayor fuerza de impacto, comparable a la del inserto de composición de goma (serie 3202).
La carcasa de fundición maltense cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y amortiguador de vibraciones, cuenta con un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm. Los modelos D60 mm y D80 mm también están disponibles con mango extra corto (n.º de art. 3013.062 y 3013.082).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX en combinación TPE-soft (azul, blando, sin abrasión) / TPE-Mid (gris, semiduro, sin abrasión).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D80 mm.
- D60 mm y D80 mm también disponibles con mango extra corto (n.º de art. 3013.062 y 3013.082).
Ámbitos de aplicaciónColocación de piedras naturales, mampostería/escaleras, construcción en seco, fabricación de muebles, construcción de ventanas/puertas, carpintería, colocación de paredes prefabricadas, colocación de vigas
MaterialMango
Insertar golpe 1
- TPE blando, azul
- sin abrasión
- blanda
Insertar golpe 2
- TPE-mid, gris
- sin abrasión
- dureza media
carcasa