{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
| ⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
| Adaptador | SK 50 A = 400 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Longitud de voladizo medida A | 400 mm | |
| ⌀ exterior D | 80 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Longitud cono portafresas L4 | 17 mm | |
| L2 | 355 mm | |
| Peso | 10,5 kg | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |
| Número de artículo | 301145 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197702777 | |
| Número del fabricante | 301145 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |