Handschlagstempel mit Sonderzeichen ((), 5 mm altura de letra, 58 - 61 HRC dureza en el grabado

Número de artículo: 300SZ0509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 300SZ0509
EAN / GTIN 4027474464585
Número del fabricante 300SZ0509
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los punzones de mano con caracteres especiales de la serie 300 se utilizan para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en artesanía, industria y taller. Los punzones tienen una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Caracteres especiales como el símbolo de tierra, símbolo de diámetro, etc., se pueden pedir fácilmente con un número de artículo fijo.
  • Altura de la letra ajustada al diseño tipográfico
  • Para permitir un golpe lo más preciso posible, el punzón está afilado en todos los lados hasta el grabado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 10
  • Anchura del eje [pulgadas]: 3/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 5 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra