Handschlagstempel mit Sonderzeichen (Plus), 3 mm altura de letra, 58 - 61 HRC dureza en el grabado

Número de artículo: 300SZ0305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 300SZ0305
EAN / GTIN 4027474464349
Número del fabricante 300SZ0305
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los punzones de mano con caracteres especiales de la serie 300 se utilizan para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en artesanía, industria y taller. Los punzones tienen una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Caracteres especiales como el símbolo de tierra, símbolo de diámetro, etc., se pueden pedir fácilmente con un número de artículo fijo.
  • Altura de la letra ajustada al diseño tipográfico
  • Para permitir un golpe lo más preciso posible, el punzón está afilado en todos los lados hasta el grabado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 8
  • Anchura del eje [pulgadas]: 5/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 3 mm