Descripción:
El martillo de impacto SIMPLEX de la serie 3008 está equipado con insertos de nailon en ambos lados.
Este inserto de impacto blanco (serie 3208) ofrece unas propiedades de impacto excepcionales y garantiza la máxima resistencia y durabilidad. Está fabricado con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es mucho más resistente al desgaste y a las roturas, y no se astilla ni siquiera a temperaturas bajo cero. Además, es resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de fundición templada cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y amortiguador de vibraciones, cuenta con un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm, así como en forma de mazo (3008.081).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX con inserciones de nailon en ambos lados (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla ni siquiera a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm, también como mazo.
Ámbitos de aplicaciónUnión de piezas, montaje de piezas con bordes afilados, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de instalaciones, construcción de naves, construcción metálica, construcción de ferias, mecanizado de chapa, trabajos de reparación/mantenimiento
MaterialMango
operaciones
- Nailon, blanco
- duro
- muy resistente al desgaste
- No se astilla (ni siquiera a temperaturas bajo cero).
- resistente al aceite y la grasa
carcasa