El martillo de hendir SIMPLEX de Halder combina dos herramientas en una, un martillo de hendir y un martillo de goma de calidad profesional, lo que supone un ahorro considerable en comparación con la compra por separado. La alta calidad del producto está certificada por el Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF, Consejo Alemán de Trabajo Forestal y Tecnología Forestal).
El inserto para partir, forjado en acero al carbono de alta calidad, garantiza un rendimiento de corte extremadamente bueno gracias a su punta giratoria. Esto se ve reforzado por un peso total de 4100 g y un alto centro de gravedad.
El inserto de superplástico con D60 mm es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es mucho más resistente al desgaste y más duradero. El uso de esta cara protectora en trabajos con cuñas evita por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal, y las cuñas de plástico y aluminio tienen una vida útil mucho más larga.
La carcasa de fundición maltenda tiene un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de nogal americano, de fibra larga y muy estable, está lacado y tiene una forma ergonómica.
La protección de cuero para los dedos evita lesiones durante el transporte.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Características del producto:
- 2 herramientas en 1: Martillo de hendidura más martillo de goma, un ahorro considerable en comparación con la compra por separado.
- El inserto para partir, forjado en acero al carbono de alta calidad, garantiza un efecto de división extremadamente bueno gracias a su punta giratoria.
- Sin riesgo de lesiones por astillas metálicas durante los trabajos con cuñas gracias al inserto superplástico de 60 mm de diámetro (blanco, dureza media, muy resistente).
- Vida útil considerablemente más larga de las cuñas de plástico y aluminio.
- Clavado cuidadoso de postes de madera.
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de nogal americano de fibra larga, muy resistente, lacado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Incl. Protector de corte de cuero.
- 4.100 g de peso total.
Áreas de aplicaciónTala manual de árboles, clavado seguro y cuidadoso de cuñas de acero con uso cuidadoso, corte de troncos de un metro, trabajos con cuñas en la tala, clavado cuidadoso de postes de madera, jardinería/paisajismo
MaterialMango
Insertar golpe 1
- Insertos de acero al carbono de alta calidad, forjados en matriz y templados, con punta reversible.
- incl. Casquillo de plástico
- incl. Protector de corte de cuero
Insertar golpe 2
- Superplástico, blanco
- dureza media
- muy resistente
- resistente al desgaste
carcasa
MontajeEn el martillo de hendidura SIMPLEX solo se puede montar el inserto superplástico 3207.060.
¡El inserto de hendidura 3210.160 solo se puede montar en la carcasa de fundición maleable 3011.160!