Cono de sujeción plano combinado, fino Forma ADB, SK 40 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300422 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 28,33 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 300422 6
EAN / GTIN 4045197287601
Número del fabricante 300422 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tolerancia de taladrado D1 en H4 (más precisa que DIN).

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 1835 forma B + E y DIN 6535 forma HB + HE.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de sujeción de articulación esférica para sistema Weldon y Whistle-Notch y tornillo de tope perforado.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820308835, tornillo de amarre de recambio 309905 M6, 309905 M8.