Descripción:
El martillo de impacto suave SIMPLEX de la serie 3003 está equipado en ambos lados con el inserto de impacto TPE-mid.
Este inserto gris de dureza media (serie 3203) ofrece una fuerza de impacto comparable a la del inserto negro de composición de goma (serie 3202). Sin embargo, no deja residuos negros indeseados.
La carcasa de fundición maleable cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y con amortiguación de vibraciones, cuenta con un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm, y el modelo D80 mm también está disponible con mango extra corto (art. 3003.082).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX con inserciones TPE-mid en ambos lados (gris, dureza media, sin abrasión).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D80 mm.
- D80 mm también disponible con mango extra corto (art. 3003.082).
Ámbitos de aplicaciónPara materiales delicados, colocación de piedras naturales, jardinería/paisajismo, construcción en seco, fabricación de muebles, colocación de baldosas/losas, trabajos de pavimentación, albañilería/colocación de escaleras, fabricación de ventanas/puertas, carpintería
MaterialMango
operaciones
- TPE-mid, gris
- sin abrasión
- dureza media
carcasa