Descripción:
El martillo suave SIMPLEX de la serie 3001 está equipado en ambos lados con el inserto azul TPE-soft (serie 3201).
Este es el inserto más suave de la serie SIMPLEX, con una gran capacidad de amortiguación y, por lo tanto, adecuado para trabajos delicados. A diferencia del martillo de goma convencional, no deja residuos negros indeseados.
La carcasa de fundición templada cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y con amortiguación de vibraciones, cuenta con un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D80 mm. El modelo D80 mm también está disponible con mango extra corto (n.º de art. 3001.082).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX con inserciones TPE-soft en ambos lados (azules, blandas, resistentes a la abrasión y con gran capacidad amortiguadora).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D80 mm.
- D80 mm también disponible con mango extra corto (n.º de art. 3001.082).
Ámbitos de aplicaciónPara materiales muy delicados, jardinería/paisajismo, colocación de baldosas/losas, colocación de piedras naturales, construcción de muebles, construcción en seco, construcción de ventanas/puertas, carpintería
MaterialMango
operaciones
- TPE blando, azul
- sin abrasión
- blanda
carcasa