Extractor universal de 3 brazos, hasta 650 mm de durabilidad, 450 mm de profundidad de sujeción

Número de artículo: 30-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 30-5
EAN / GTIN 4021176303326
Número del fabricante 30-5
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para la artesanía, talleres e industria. Con él, se puede liberar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor versátil garantiza un desmontaje especialmente seguro y sin daños, tanto para extracciones externas como internas. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, una sujeción especialmente segura en la pieza a extraer.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente fuerte los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 720 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 28 3/8
  • Profundidad total [mm]: 720 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 28 3/8
  • Altura total [mm]: 405 mm
  • Altura total [pulgadas]: 15 15/16
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 1/8 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 87 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 26
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3 7/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 650 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 13 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 15 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 17 11/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 9,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 45 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 66,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 2 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 82 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 25 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 290 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 740 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 11 7/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 29 1/8
  • Par máx. [Nm]: 650 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 479.44
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 200 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 20 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 479.44
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)