Extractor universal de 3 brazos con ganchos de tracción estrechos, hasta 250 mm de durabilidad, 200 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 30-3-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 30-3-S
EAN / GTIN 4021176728013
Número del fabricante 30-3-S
Número L L80010 1208
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos se utiliza para la extracción segura de rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite separar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Los ganchos de extracción estrechos aseguran que también se puedan llegar a espacios estrechos y de difícil acceso. La característica de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Los ganchos de extracción estrechos se agarran de manera óptima en lugares estrechos y de difícil acceso
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 330 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 1
  • Profundidad total [mm]: 330 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 12 1
  • Altura total [mm]: 337 mm
  • Altura total [pulgadas]: 13 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 46 mm
  • Dimensión del hilo: M10
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 2 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 10
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 250 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 6,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 22 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 7/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 52 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 1/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 340 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 1/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 13 3/8
  • Par máx. [Nm]: 390 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 287.66
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 135 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 13,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 14.88
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 287.66
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 2 mm - 250 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra