Extractor universal de 3 brazos con m. ganchos de extracción ajustables, husillo hidr., hasta 200 mm anchura de agarre, 300 mm profund. de suj.

Número de artículo: 30-20-3-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 30-20-3-B
EAN / GTIN 4021176886331
Número del fabricante 30-20-3-B
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción ajustables y husillo graso hidráulico se utiliza para una extracción especialmente segura de rodamientos, engranajes y discos extremadamente ajustados en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. El husillo graso hidráulico alcanza una fuerza de tracción media de un máximo de 12 t. De este modo, se puede liberar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible externamente. Para operaciones de extracción con una fuerza de tracción de hasta 10 t y/o en espacios reducidos, se puede utilizar el husillo mecánico. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • La conexión de tornillo permite una fácil liberación y un ajuste especialmente firme de los ganchos extractores con una llave hexagonal
  • La 3-armocidad garantiza una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 1/4
  • Profundidad total [mm]: 260 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 10 1/4
  • Altura total [mm]: 254 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 5 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 7 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 11 13/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 15 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 40 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 9 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 260 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 10 1/4
  • Par máx. [Nm]: 15 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 11.06
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [Nm]: 12 Nm
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 11.06
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 5 mm - 200 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra